- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- サトーパーツ ledのおすすめ人気ランキング
サトーパーツ ledのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新109件の「サトーパーツ led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルマウント LED」、「LEDパーツ」、「led 2色発光」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm)
6.1
取付板厚(mm)
1.5~1.8
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質(本体)
黄銅
材質(絶縁体)
PBT
使用温度範囲(℃)
-40~85
端子金具
LEDリード線(□0.5)
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6
耐電圧(V/min)
AC500
材質(本体)
クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色
R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.7
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
定格電流(mA)
1.0~2.5
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質
本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具
L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
取付板厚(mm)
1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40~85
レンズ色
赤
材質(絶縁体)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)
8.3
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
色(本体)
黒
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
LED点滅ビーコン (レッド)
色
レッド
型番
2700124
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
82日以内出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
レンズ色
白 (赤、緑2色発光)
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
9
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)、W(白)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.3
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
2.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~1.8
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
レンズ色
白 (赤、緑2色発光)
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
9
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応